Glassfibermatte VAKU 90
Glassfibermatte VAKU 90
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Herderinnhold | 2 % |
Kjemisk base | Glassfiber |
Farge | Hvit |
Bredde | 80 cm |
Beleggvekt per m² | 300 g |
Min./maks. levetid | 10-15 min |
Betingelser for levetid | ved 20°C |
Min. tørketid | 60 min |
Betingelser for tørketid | ved 20°C |
Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | 80 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 0 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.