Glasschiebetürzylinder MS 5000 für Alu-Profil
Glasschiebetürzylinder MS5000 für Alu-Profil
MS5000-GLASSHBSHLO-ZD-(CR)-R/L
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verwendbar für Schließrichtung rechts/links, lad nach oben, lad nach unten
- Schließzwang möglich
- Matt verchromt
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für aufliegende Drehtüren, geeignet für Glasdicke 6 und 8 mm
![]() | |
Ausführung | Für Aluminiumprofil |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Matt |
6 und 8 mm Drehstange möglich | Nein |
Kombinationssystem | Nein |
Schließzwang | Möglich |
18 bis 21 mm Bohrmaß möglich | Nein |