Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Concealed hinge Tiomos Mini Glass 95 click-on

Concealed hinge Tiomos Mini Glass 95 click-on
GRASS

Art.-nr. F045138079
EAN 4053479824178
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
With small ∅ 26 mm cup housing
Bruksområde
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Fjær

Ja

Type montering

Skrues på

Hullboring

45/9,5 mm

Materiale

Zamak/plast

Åpningsvinkel

95 Grad(degree)

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Dekordeksel glassdørheng., Nexis, Click-on Typ A

DECORCAP-F.HNGE-NEX-A-RD-PLA-(NI)/POL

GRASS
Dekordeksel glassdørheng., Nexis, Click-on Typ B

DECORCAP-F.HNGE-NEX-B-OVAL-(NI)/MATT

GRASS
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
Deksel for hengselarm, krank, 0,3, 9,5, 19

CAP-F.HNGE-TIOM-ST-C0-3-95-19

GRASS
Fits 0, 3, 9.5, 19 mm offsets
Tiomos, hette med klipslås

CAP-F.HNGE-PREMIUM-CLIPLOCK-TIOMOS

GRASS
x 100 Ant.