Glasreiniger
Glasreiniger Universal
GLASREINIG-10LTR
Art.-Nr. 0893117058
EAN 4065746000659
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kraftvoller, gebrauchsfertiger Glasreiniger zum Reinigen von Fenstern, Spiegeln und anderen Glasflächen.
- Löst mühelos ölige und fettige Verschmutzungen und bringt Glanz.
- Trocknet schnell und streifenfrei.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Polykarbonatglas wird nicht angegriffen.
Datenblätter(X)
Zur Reinigung von Fenstern, Rahmen, Spiegeln, Glas, Metall, Chrom, Edelstahl (z.B. Aufzugstüren), Emaille, Kunststoffoberflächen, lackiertem Holz usw.
Den Glasreiniger unverdünnt gleichmäßig aufsprühen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem trockenen, fusselfreien Tuch nachwischen.
Inhalt | 10 l |
Produktgewicht (per Stück) | 9935,000 g |
Gebinde | Kanister |
Chemische Basis | Wasser und Alkohol |
Geruch/Duft | Produkttypisch |
Farbe | Blau |
pH-Wert / Bedingung | 8 / bei 20°C |
Dichte / Bedingung | 0,9930 g/cm³ / bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Biologisch abbaubar | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!