Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Glasreiniger ECOLINE

Glasreiniger
GLASREINIG-NAHFUELLGEBINDE-ECO-5LTR

Art.-Nr. 089022002

EAN 4052703452897

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Glasreiniger ECOLINE

Art.-Nr. 089022002
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
Für eine streifenfreie und gründliche Reinigung

Umweltfreundlich


  • Verringerung und Vorbeugung von Risiken für Mensch und Umwelt dank Verminderung der Verpackungsabfälle und erhöhter biologischer Abbaubarkeit

  • Die Auszeichnung mit dem Europäischen Ecolabel garantiert höchste Produktqualität und ökologische Verträglichkeit


Materialschonend aufgrund natürlicher Wirkstoffe und eines neutralen pH-Werts, der die Oberflächen nicht angreift.



Entfernt restlos Fingerabdrücke, Staub, Straßenschmutz, Nikotinrückstände sowie Wachsrückstände aus der Waschanlage.



Produkte mit dem EU Ecolabel sind ressourcenschonend und umweltfreundlich.


Das Siegel EU Ecolabel zertifiziert die Verwendung von Ressourcen aus nachhaltigem Anbau und definiert klare Anforderungen an umweltfreundliche Prozesse entlang des gesamten Produktionsstufen.

Hinweis
  • Nicht auf heißen Oberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden.

  • Nicht für die Reinigung größerer Flächen bestimmt.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für die manuelle Reinigung von Fenstern, Spiegeln, Gläsern und Scheiben.

  • Zur Reinigung der Kompletten Glasscheibe inkl. Keramiksiebdruck, PVC- oder PUR-RIM-Umspritzung für die Scheibenreparatur empfohlen.
Anleitung

ECOLINE Glasreiniger aufsprühen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem trockenen, fusselfreien Tuch nachwischen.



Anleitung für die Ersatzverglasung:


Zur Vorbehandlung, die Scheibe mit dem Glasreiniger und dem abrasiven Reinigungsschwamm 0899700408 reinigen, um Kontaminationen zu entfernen.


Danach die Scheibe mit einem fusselfreien Tuch trockenwischen. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Inhalt

5 l

Produktgewicht (per Stück)

5000,000 g

Gebinde

Kanister

Chemische Basis

Wasser Tenside

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Grün

pH-Wert / Bedingung

8 / bei 20°C

Flammpunkt min.

34 °C

Dichte / Bedingung

0,982 g/cm³ / bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Biologisch abbaubar

Ja

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Umwelt

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mikroaktiv-Tuch Glas

MIKROTUCH-GLAS-GRAU-40X40CM

Das Mikroaktiv-Tuch Glas eignet sich ideal zur schonenden Reinigung empfindlicher Oberflächen und für ein strahlendes Glanzfinish
x 3 St.
Dosierpumpe für 5 und 10 L Kanister

DOSPUMP-5LTR/10LTR

Dosierpumpe mit einem DIN 45 Gewinde
x 1 St.
Sprühflasche

SPRFLASH-SKAL-TRANSPARENT-500ML

Zum anwenderfreundlichen Aufbringen von Flüssigkeiten
x 1 St.
Sprühflasche

SPRFLASH-SKAL-1000ML

Zum anwenderfreundlichen Aufbringen von Flüssigkeiten
x 1 St.
Sprühflasche 360°

SPRGER-FLASCHE-360GRD

Lösungsmittelbeständiges Ansaugsystem ermöglicht eine 360°-Sprühung
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ausgusshahn DN 45 Gewinde für 5L und 10L-Kunststoffkanister

HAHN-(F.KSTKANI-5LTR)

Der Ausgusshahn ermögicht ein einfaches, schnelles sowie sauberes Ab- und Umfüllen von Flüssigkeiten und unterstützt das Dosieren großer Flüssigkeitsmengen in einem kurzen Zeitraum.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen