Glaskantenprofil

Glaskantenprofil LED Lichtband Flex
ZB-GLASKANTENPRFL-LICHTBA-LED-ALU-860MM

Art.-Nr. 0976500383

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Glaskantenprofil

Art.-Nr. 0976500383

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für LED Lichtband Flex

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Länge

860 mm

Werkstoff

Aluminium

Produktgewicht (per Stück)

110 g

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen