Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Glasbohrfräser für die Scheibenreparatur

Glasbohrfräser für Scheibenreparatur
BO-SHBREP-GLAS-FRS-1,6MM

Art.-Nr. 0891458012

EAN 4099618205606

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Glasbohrfräser für die Scheibenreparatur

Art.-Nr. 0891458012
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
Anleitung
  • Den Glasbohrfräser in den dafür vorgesehenen Handgriff spannen

  • Durch einfache Drehbewegungen wird aus dem Einschalgkrater das lose Glas gelöst und ist somit die Grundlage für eine feste Harzverbindung

Durchmesser

1,6 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handfräser für die Scheibenreparatur

BO-SHBREP-HND-BO

Der Handgriff ist für die Aufnhame von Glasbohrfräsern vorgesehen