Glas-Einschubelement für Vionaro V8 Crystal
Glas-Set V8 Crystal
GLAS-SEITE-WEISS-V8-CRYSTAL-NL400
Art.-Nr. F138142322
EAN 9003012908396
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passend für die Nennlängen 400 - 550 mm
- Wählbar zwischen Weißglas (Klarglas) und Grauglas (grau getönt)
- Glas-Set, VE 1 = 2 Stück
- Stärke 5 mm, Ecken und Kanten gefasst und poliert
- Keine Bearbeitung der Glas-Einschubelemente notwendig
- Sehr großer und durchgängiger Glasbereich ohne Halteteile an der Front oder Rückwand
- Einfache, schnelle Montage des Glas-Auszugs
- Fronthöhe bis 780 mm realisierbar
Datenblätter(X)
Farbe | Weiß |
Passend für Nennlänge | 400 mm |
Passend für Zarge | Vionaro V8 Crystal |
Werkstoff | Glas |