Glas-Einschubelement für Nova Pro Scala Crystal Plus
Glas-Set Nova Pro Scala Crystal
GLAS-SET-WEISS-NP-SCALA-CRYSTAL-NL550
GRASS
Art.-Nr. F102134627
EAN 9003012908341
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wählbar zwischen Weißglas (Klarglas) und Grauglas (grau getönt, ähnlich Parasolglas)
- Passend für die Nennlängen 400 - 550 mm
- Stärke 8 mm, Ecken und Kanten gefasst und poliert
- Keine Bearbeitung der Glas-Einschubelemente notwendig
- Einfache, schnelle Montage des Glas-Auszugs mit großflächigem Glaselement
- Fronthöhe bis 780 mm realisierbar
- Glas-Set, VE 1 = 2 Stück
Datenblätter(X)
Nennlänge | 550 mm |
Werkstoff | Glas |
Farbe | Weiß |
Passend für Zarge | Nova Pro Scala Crystal Plus |