Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Glättekelle aus Stahl mit Holzgriff

Glättekelle Stahl mit Holzgriff
GLAETTKEL-ST-HOLGRF280-B130-DI0,7

Art.-Nr. 5771000001
EAN 4048539507238
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
Optimaler Halt des Blattes an der Stütze


Vierfach verschweißt



Angenehmes Arbeiten


Griff aus gewachstem, naturfarbenem Buchenholz

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

Holz

Blattbreite

130 mm

Blattlänge

280 mm

Materialstärke

0,7 mm

Werkstoff Blatt

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen