Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Glättekelle 2K verstellbar

Glättekelle verstellbar
GLAETTKEL-VERST-EDST-(2K-GRF) L280-B130

Art.-Nr. 5771011006

EAN 4056807241951

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Glättekelle 2K verstellbar

Art.-Nr. 5771011006
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
Rostfreie Kelle mit verstellbarem 2K-Griff

Gelenkschonendes Arbeiten


Verstellbare Gelenkstütze mit Festarretierung für 5 Positionen



Optimaler Halt des Blattes an der Stütze


Vierfach verschweißt



Sehr gute Kraftübertragung auf das Kellenblatt


Griff aus Zwei-Komponenten-Kunststoff

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Blattbreite

130 mm

Blattlänge

280 mm

Materialstärke

0,7 mm

Werkstoff Blatt

Edelstahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen