Glättekelle 2K
Glättekelle rostfrei mit 2-K Griff
GLAETTKEL-EDST-(2K-GRF)-L280-B130-D0,7
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimaler Halt des Blattes an der Stütze
Vierfach verschweißt
Sehr gute Kraftübertragung auf das Kellenblatt
Griff aus Zwei-Komponenten-Kunststoff
Datenblätter(X)
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Blattbreite | 130 mm |
Blattlänge | 280 mm |
Materialstärke | 0,7 mm |
Werkstoff Blatt | Edelstahl |