Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Glätt– und Füllspachtel in Pulverform

Glätt- und Füllspachtel in Pulverform
SPACHTMAS-(GLAETT-UND-FUELL)-25KG

Art.-Nr. 089260017

EAN 4058794351361

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Glätt– und Füllspachtel in Pulverform

Art.-Nr. 089260017

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kunststoffvergütete und faserverstärkte Fugen-, Füll- und Flächenspachtelmasse auf Gipsbasis.
  • Hohe Haftfestigkeit für mustergültige Fugenausbildung mit hoher Risssicherheit

  • Sahnig-geschmeidige Konsistenz bietet eine rationelle, leichte Verarbeitung mit einer schnellen Festigkeitsentwicklung

  • Hoher Füllgrad

  • Sehr gutes Standvermögen

  • Kaum Schrumpf in Fugen, Schlitzen, Löchern

  • Sehr leicht zu schleifen

  • Verarbeitungszeit von ca. 50 Minuten erleichtert das Arbeiten
HinweisDie nachfolgenden Anstrich- und Tapezierarbeiten mit WÜRTH TG LF grundieren. Tapezierarbeiten
nur mit Klebstoffen aus Methylcellulose ausführen. Grundsätzlich, auch nach dem Tapezieren von
Papier- und Gewebetapeten, dem Auftrag von Kunstharz- und Celluloseputzen und auch nach
Anstrichen für gute Lüftung und schnelle Austrocknung sorgen. Die Richtlinien der Gips- und
Gipsfaserplattenhersteller sind zu berücksichtigen. Nicht mit Fremdmaterial mischen. Baustellen- und
Witterungsbedingungen beeinflussen die Verarbeitung. Bereits versteifendes Material nicht mehr
verarbeiten. Die Verarbeitbarkeit lässt sich auch durch Rühren oder Wasserzugabe nicht mehr
beeinflussen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

AnwendungsgebietDie Glätt- und Füllspachtel kann als Fugenspachtel für Gipsplatten EN 520 und Gipsplattenprodukten sowie faserverstärkten Gipsplatten verwendet werden. Kantentyp HRK (halbrunde Kante), HRAK (halbrunde abgeflachte Kante) und FK (scharfe Kante) können verspachtelt werden (Qualitätsstufen Q1 – Q4). Ebenso können Betonfertigteilfugen, Schlitze, Lunker mit der Würth Glätt– und Füllspachtel verspachtelt werden. Nur für den Innenbereich geeignet.
AnleitungDer Untergrund muss frei von Staub, losen Teilen und jeder Art von Verunreinigungen sein. 1 kg Glätt– und Füllspachtel in 0,6 L kühles, klares Wasser geben. Nach einer Sumpfzeit von ca. 3 min. zu einer homogenen Masse anrühren.

Inhaltsgewicht

25 kg

Chemische Basis

Calciumsulfat Dihydrat

Dichte

975 kg/m³

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 25 °C

Verarbeitungszeit max.

50 min

Farbe

Weiß

Mischungsverhältnis

1 kg Spachtel auf 0,6 l Wasser

Vollbelastbarkeit

24 h

Gebinde

Sack

Lagerfähigkeit ab Herstellung

10 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

kühle, trockene und frostfreie Lagerung

Vollbelastbarkeit Bedingung

bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit

Sumpfzeit

3 min

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Flächenspachtel Holzgriff

FLSPACHT-B400MM

x 1 St.
Flächenspachtel Holzgriff

FLSPACHT-B500MM

x 1 St.
Flächenspachtel Holzgriff

FLSPACHT-B600MM

x 1 St.
Flächenspachtel Softhandgriff

FLSPACHT-A2-SOFT-B170MM

Optimal zum Glätten von Putz oder Spachtelmassen
x 1 St.
Flächenspachtel Softhandgriff

FLSPACHT-A2-SOFT-B285MM

Optimal zum Glätten von Putz oder Spachtelmassen
x 1 St.
Glasfaser-Bewehrungsstreifen

STRFN-GLASFSR-48MMX90M

Zur Verspachtelung von Gipskartonplatten sowie zum Überbrücken von Löchern und Rissen
Glasvlies-Fugendeckstreifen

STRFN-GLASFSR-VLIES-50MMX25M

Zur Verspachtelung und Sanierung von Rissen in Innenputzen und Gipskarton-Plattenflächen
x 40 St.
Glättekelle 2K

GLAETTKEL-EDST-(2K-GRF)-L280-B130-D0,7

Rostfreie Kelle mit 2K-Griff
Inneneckspachtel

GIPSSPACHT-INNENECK-EDST-HOGRF-B80MM

Zum Vespachteln von Innenecken
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen