Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Gjennomstikkspipe sortiment, 36 deler

Gjennomstikkspipe sortiment, 36 deler

Art.-nr. 096513 036
EAN 4050641885982
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
Extensive tool assortment with pass-through socket wrench and multi profile. The multi profile is suitable for the five most common screw head drives (hexagon metric, square metric, bi-hex metric, hexagon inch, external TX).
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

36 STK

Gjennomstikkspipe sortiment, 36 deler inkludert:
1 x
Bits med rettspor

1/4 BITS RETT 0,8X5,5MM L.25MM

Beskrivelse:
Lengde: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
C 6.3 (1/4")
Antall: 1 x
1 x
Bits med rettspor

1/4 BITS RETT 1,2X8,0MM L.25MM

Beskrivelse:
Lengde: 25 mm; 1,2 x 8,0 mm
C 6.3 (1/4")
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 PH bits (1/4 tomme) Med fargekode

1/4 BITS PH1 GUL L.25MM

Beskrivelse:
PH1; Lengde: 25 mm
Med fargekode
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 PH bits (1/4 tomme) Med fargekode

1/4 BITS PH2 HVIT L.25MM

Beskrivelse:
PH2; Lengde: 25 mm
Med fargekode
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 PH bits (1/4 tomme) Med fargekode

1/4 BITS PH3 RØD L.25MM

Beskrivelse:
PH3; Lengde: 25 mm
Med fargekode
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 PZ bits (1/4)

1/4 BITS PZ1 BLÅ L.25MM

Beskrivelse:
PZ1; Lengde: 25 mm
Kort bits for POZIDRIV-skruer
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 PZ bits (1/4)

1/4 BITS PZ2 SVART L.25MM

Beskrivelse:
PZ2; Lengde: 25 mm
Kort bits for POZIDRIV-skruer
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 PZ bits (1/4)

1/4 BITS PZ3 GRØNN L.25MM

Beskrivelse:
PZ3; Lengde: 25 mm
Kort bits for POZIDRIV-skruer
Antall: 1 x
1 x
Sekskantbits

1/4 BITS HEX F.INNV.6-KT. 3,0MM L.25MM

Beskrivelse:
3 mm; Lengde: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Antall: 1 x
1 x
Sekskantbits

1/4 BITS HEX F.INNV.6-KT. 4,0MM L.25MM

Beskrivelse:
4 mm; Lengde: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Antall: 1 x
1 x
Sekskantbits

1/4 BITS HEX F.INNV.6-KT. 5,0MM L.25MM

Beskrivelse:
5 mm; Lengde: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Antall: 1 x
1 x
Sekskantbits

1/4 BITS HEX F.INNV.6-KT. 6,0MM L.25MM

Beskrivelse:
6 mm; Lengde: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX TX10 BLÅ L.25MM

Beskrivelse:
TX10; 10
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX TX15 GUL L.25MM

Beskrivelse:
TX15; 15
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX TX20 HVIT L.25MM

Beskrivelse:
TX20; 20
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX TX25 SVART L.25MM

Beskrivelse:
TX25; 25
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX TX27 L.25MM

Beskrivelse:
TX27; 27
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX TX30 RØD L.25MM

Beskrivelse:
TX30; 30
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX TX40 GRØNN L.25MM

Beskrivelse:
TX40; 40
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
Gjennomstikkspipe, skralle

RTCH-PSHTHRG-FLEX-L250MM

Beskrivelse: 2-component handle with flexible joint rotatable 180° with latch, chrome-plated body with through-hole
Antall: 1 x
1 x
Gjennomskyvningspipe-forlenger

EXT-(GO-THROUGH)-75MM

Beskrivelse:
76 mm
Tip: Hexagon, metric, size 19 mm
Antall: 1 x
1 x
Gjennomskyvningspipe adapter 1/2 tommer

ADAPT-1/2IN-39MM

Beskrivelse:
1/2 tomme
Standard socket wrenches can also be used
Antall: 1 x
1 x
Gjennomskyvningspipe adapter 3/8 tommer

ADAPT-3/8IN-WS19-L32,5MM

Beskrivelse:
3/8 tomme
Standard socket wrenches can also be used
Antall: 1 x
1 x
Gjennomstikkspipe adapter 1/4 tommer

ADAPT-1/4IN-HEX

Beskrivelse:
1/4 tomme
Antall: 1 x
1 x
Gjennomstikkspipe

PSHTHRGSKTWRNCH-MULTI-12PT-10MM

Beskrivelse:
10 mm
Chrome-plated, polished. The multiple profile is suitable for the five most common screw head drives (hexagon metric, square metric, bi-hex metric, hexagon inch, TX head).
Antall: 1 x
1 x
Gjennomstikkspipe

PSHTHRGSKTWRNCH-MULTI-12PT-11MM

Beskrivelse:
11 mm
Chrome-plated, polished. The multiple profile is suitable for the five most common screw head drives (hexagon metric, square metric, bi-hex metric, hexagon inch, TX head).
Antall: 1 x
1 x
Gjennomstikkspipe

PSHTHRGSKTWRNCH-MULTI-12PT-12MM

Beskrivelse:
12 mm
Chrome-plated, polished. The multiple profile is suitable for the five most common screw head drives (hexagon metric, square metric, bi-hex metric, hexagon inch, TX head).
Antall: 1 x
1 x
Gjennomstikkspipe

PSHTHRGSKTWRNCH-MULTI-12PT-13MM

Beskrivelse:
13 mm
Chrome-plated, polished. The multiple profile is suitable for the five most common screw head drives (hexagon metric, square metric, bi-hex metric, hexagon inch, TX head).
Antall: 1 x
1 x
Gjennomstikkspipe

PSHTHRGSKTWRNCH-MULTI-12PT-14MM

Beskrivelse:
14 mm
Chrome-plated, polished. The multiple profile is suitable for the five most common screw head drives (hexagon metric, square metric, bi-hex metric, hexagon inch, TX head).
Antall: 1 x
1 x
Gjennomstikkspipe

PSHTHRGSKTWRNCH-MULTI-12PT-15MM

Beskrivelse:
15 mm
Chrome-plated, polished. The multiple profile is suitable for the five most common screw head drives (hexagon metric, square metric, bi-hex metric, hexagon inch, TX head).
Antall: 1 x
1 x
Gjennomstikkspipe

PSHTHRGSKTWRNCH-MULTI-12PT-16MM

Beskrivelse:
16 mm
Chrome-plated, polished. The multiple profile is suitable for the five most common screw head drives (hexagon metric, square metric, bi-hex metric, hexagon inch, TX head).
Antall: 1 x
1 x
Gjennomstikkspipe

PSHTHRGSKTWRNCH-MULTI-12PT-17MM

Beskrivelse:
17 mm
Chrome-plated, polished. The multiple profile is suitable for the five most common screw head drives (hexagon metric, square metric, bi-hex metric, hexagon inch, TX head).
Antall: 1 x
1 x
Gjennomstikkspipe

PSHTHRGSKTWRNCH-MULTI-12PT-18MM

Beskrivelse:
18 mm
Chrome-plated, polished. The multiple profile is suitable for the five most common screw head drives (hexagon metric, square metric, bi-hex metric, hexagon inch, TX head).
Antall: 1 x
1 x
Gjennomstikkspipe

PSHTHRGSKTWRNCH-MULTI-12PT-19MM

Beskrivelse:
19 mm
Chrome-plated, polished. The multiple profile is suitable for the five most common screw head drives (hexagon metric, square metric, bi-hex metric, hexagon inch, TX head).
Antall: 1 x
1 x
Gjennomstikkspipe

PSHTHRGSKTWRNCH-MULTI-12PT-21MM

Beskrivelse:
21 mm
Chrome-plated, polished. The multiple profile is suitable for the five most common screw head drives (hexagon metric, square metric, bi-hex metric, hexagon inch, TX head).
Antall: 1 x
1 x
Gjennomstikkspipe

PSHTHRGSKTWRNCH-MULTI-12PT-22MM

Beskrivelse:
22 mm
Chrome-plated, polished. The multiple profile is suitable for the five most common screw head drives (hexagon metric, square metric, bi-hex metric, hexagon inch, TX head).
Antall: 1 x