Gjengetapp DIN 371/376 HSSE, type B
Gjengetapp DIN 371/376 HSSE, type B
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Hurtigstål med 5 % koboltinnhold |
Form | B |
Toleranseklasse | 6H modified |
Egnet for gjengeinnsats | M2,5 x 0,45 |
Gjengediameter | 3,09 mm |
Gjengelengde | 11 mm |
Kjernehulldiameter | 2,6 mm |
Stigningsvinkellengde | 1,8 mm |
Lengde | 56 mm |
Adaptertype | Firkantskåret |
Firkantbredde | 2,7 mm |
Akseldiameter | 3,5 mm |