Gjenget trinnspiker W-PN G8
Gjenget trinnspiker W-PN G8
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1102668.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Lengde (L) | 54 mm |
Skaftlengde (SL) | 43 mm |
Akseldiameter (ds) | 4,5 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) (Lg) | 8 mm |
Egnet for apparattype | Würth DIVA 1/Premium |
Tilkoblingsgjenger | M8 |
Minste komponenttykkelse (h min) | 80 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.