Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt +49 7940 15-2400
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
HSCo nitrert høyytelsesbakke for produksjon og reparasjon av standard metriske ISO-gjenger i henhold til DIN 13, med batteridriller eller manuelt i bakkeholderen i nesten alle materialer, for eksempel stål med opptil 1400 N/mm2 styrke, rustfritt stål, støpejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumslegeringer og magnesiumlegeringer). Tilgjengelig i ORSY®-systemkassett.
Fleksibel bruk med trådløse borskrutrekkere og på dreiebenken
Kuttere i henhold til fabrikkstandarden med ytre diameter på 25 x 9 mm for å gi tidsbesparende kutting med riktige mål (M3-M10) og reparasjon (M3-M12) av utvendige gjenger i chuck med tre klemmer sammen med den spesialutviklede adapteren
Økonomisk manuell bruk
I stedet for fem holdere, trenger du bare én bakkeholder for skjæring av utvendige M3-M12-gjenger for hånd
Enestående ytelse
Opptil tre ganger lengre levetid takket være legeringen med 5 % kobolt, overflatenitrering og nyutviklet verktøygeometri
Utmerket fjerning av spon i kutteretningen takket være spiralpunktet
Kan brukes med nesten alle materialer
Nyutviklet verktøygeometri med optimalisert sponvinkel
Høy grad av prosesspålitelighet
på grunn av den lappede nitratoverflaten, og et lengre kutt
Enkel å bruke
Enklere skjæring av gjenger og mindre dreiemoment sammenlignet med konvensjonelle bakker
Mindre friksjon enn vanlige bakker
Kan brukes på begge sider på grunn av den tosidige konstruksjonen
Passer til ORSY®-systemet, kompakt og praktisk systemkassett med nyttige detaljer, for eksempel stableevne, optimalisert ledd og enkel åpning
Ved gjengekutting må det etterfylles med nok kjølevæske og smøremiddel.
Bakkene kan brukes manuelt sammen med vanlige bakkeholdere, til batteridriller og på dreiebenken (sammen med art. 0659 990 001).
Vær oppmerksom på følgende under manuell bruk: Bakken plasseres i bakkeholderen i høyden til skruen i midten. Skruene strammes med en skrutrekker. Bakken plasseres vertikalt på arbeidsstykket. Kan brukes på begge sider. Etter to omdreininger kan kuttet avbrytes ved å vri et kort stykke tilbake.
Under bruk til batteridriller eller dreiebenker må du følge bruksanvisningen for adapteren som er spesielt utviklet for dette produktet, art. . 0659999001.
Antall deler i sortiment/sett
7 STK
Materiale
Hurtigstål med 5 % koboltinnhold
Gjengebakkesortiment, HSCo multiytelse M3-M12 for standard metriske ISO-gjenger 7  inkludert:
HSCo high performance, nitrated die for the manufacture and repair of standard metric ISO threads according to DIN 13 with cordless drill screwdrivers or manually in the die holder in almost all materials, such as steel up to 1400 N/mm2 strength, stainless steel, cast iron and non-ferrous metals (e.g. aluminium, aluminium alloys and magnesium alloys).
HSCo high performance, nitrated die for the manufacture and repair of standard metric ISO threads according to DIN 13 with cordless drill screwdrivers or manually in the die holder in almost all materials, such as steel up to 1400 N/mm2 strength, stainless steel, cast iron and non-ferrous metals (e.g. aluminium, aluminium alloys and magnesium alloys).
HSCo high performance, nitrated die for the manufacture and repair of standard metric ISO threads according to DIN 13 with cordless drill screwdrivers or manually in the die holder in almost all materials, such as steel up to 1400 N/mm2 strength, stainless steel, cast iron and non-ferrous metals (e.g. aluminium, aluminium alloys and magnesium alloys).
HSCo high performance, nitrated die for the manufacture and repair of standard metric ISO threads according to DIN 13 with cordless drill screwdrivers or manually in the die holder in almost all materials, such as steel up to 1400 N/mm2 strength, stainless steel, cast iron and non-ferrous metals (e.g. aluminium, aluminium alloys and magnesium alloys).
HSCo high performance, nitrated die for the manufacture and repair of standard metric ISO threads according to DIN 13 with cordless drill screwdrivers or manually in the die holder in almost all materials, such as steel up to 1400 N/mm2 strength, stainless steel, cast iron and non-ferrous metals (e.g. aluminium, aluminium alloys and magnesium alloys).
HSCo high performance, nitrated die for the manufacture and repair of standard metric ISO threads according to DIN 13 with cordless drill screwdrivers or manually in the die holder in almost all materials, such as steel up to 1400 N/mm2 strength, stainless steel, cast iron and non-ferrous metals (e.g. aluminium, aluminium alloys and magnesium alloys).
HSCo high performance, nitrated die for the manufacture and repair of standard metric ISO threads according to DIN 13 with cordless drill screwdrivers or manually in the die holder in almost all materials, such as steel up to 1400 N/mm2 strength, stainless steel, cast iron and non-ferrous metals (e.g. aluminium, aluminium alloys and magnesium alloys).
Mengde:
1
x
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0) AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1 BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer: Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm: VVVVAAABBB 00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm: VVVVAAABBB 005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm: VVVVAAABBB 04076
Pris per pakningsenhet (VE): Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL): Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen: Pris for 1 stk. Pris for 100 stk. Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Velg RAL-fargeverdi
Artikkel
Du må velge for å legge inn en bestilling
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.