Gizli sürgülü iç kapı mekanizması seti 80 kg
Gizli sürgülü iç kapı mekanizması seti 80 kg
Ürün no. 0687921001
EAN 4056807569079
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Yük kapasitesi | 80 kg |
Min./maks. kapı kalınlığı için uygun | 40-50 mm |
Min. kapı genişliği için uygun | 853 mm |
Maks. kapı genişliği için uygun | 1170 mm |
Maks. kapı yüksekliği | 2500 mm |
Malzeme | Alüminyum, çelik |
Ray uzunluğu | 1150 mm |
Min. geçiş yeri genişliği | 600 mm |
Maks. geçiş yeri genişliği | 900 mm |
Kapı ve bitmiş döşeme arasındaki min. mesafe | 9 mm |