Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Gizli sürgülü iç kapı mekanizması seti 40 kg

Gizli sürgülü iç kapı mekanizması seti 40 kg

Ürün no. 0687921000

EAN 4056807569093

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Gizli sürgülü iç kapı mekanizması seti 40 kg

Ürün no. 0687921000
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
For wall mounting of wooden doors with invisible mechanism
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Montaj seçeneği

Duvara monte

Yük kapasitesi

40 kg

Min./maks. kapı kalınlığı için uygun

40-50 mm

Min. kapı genişliği için uygun

853 mm

Maks. kapı genişliği için uygun

1170 mm

Maks. kapı yüksekliği

2500 mm

Yükseklik ayarlama

+ 10 mm

Malzeme

Alüminyum, çelik

Ray uzunluğu

1150 mm

Min. geçiş yeri genişliği

600 mm

Maks. geçiş yeri genişliği

900 mm

Kapı ve bitmiş döşeme arasındaki min. mesafe

9 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler