Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Gizli raf taşıyıcı, D tipi 3D ayar ile

Raf dolabı, D tipi
RAF DESTEK APARATI D TİPİ - 112MM

Ürün no. 0683355

EAN 4024835802505

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Gizli raf taşıyıcı, D tipi 3D ayar ile

Ürün no. 0683355
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
  • Tırtıklı raf taşıyıcı, böylece delme deliğine güvenli şekilde oturur

  • Yük taşıma kapasitesi: 85 kg/m² eşit dağıtılmış bir yükü destekleyebilir, maksimum raf derinliği 250 mm, maks. raf taşıyıcı mesafesi = 700 mm


3D ayarı


  • Yuvaları kullanarak yüksekliği ayarlayın

  • Cıvatayı gevşeterek ve yuva boyunca kaydırarak kenarları ayarlayın

  • Eğimi yıldız gömme iki M6 vida ile ayarlayın: Hassas şekilde ayarlayın ve düzeltin
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Etkin uzunluk

112 mm

Çap

12 mm

Yük kapasitesi

85 kg

Yükseklik (H)

20 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler