Gizli menteşe Nexis 95/-24/-30A Click-on
Gizli menteşe Nexis 95/-24/-30A Click-on
NEXIS CLICK-ON
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kapak konumu | Binili |
Otomatik | Evet |
Montaj tipi | Vidalı |
Delik delme | 52/5,5 mm |
Maks. kapı kalınlığı için uygun | 24 mm |
Açılma açısı (derece) | 125 Derece |
Min./maks. menteşe göbek mesafesi | 4-6 mm |
Malzeme | Zamak/Çelik |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!