Giunzione per letto con testa gocce di sego
Giunzione per letto testa a goccia di sego
PIASTRA AGGAN. P/VITI TC 60MM LETTO
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccellente protezione contro la corrosione
Caratteristiche tecniche(X)
Fissare il raccordo metallico con le viti con ∅ da 3,5 mm, utilizzare le viti con ∅ da 4,5 mm per i collegamenti.
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Spessore | 3,5 mm |
Lunghezza | 60 mm |
Larghezza | 16 mm |