Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Giunto reggispinta Per ingrassatore a testa tonda

Giunto reggispinta per nipplo piatto

Cod. art. 0986011316

EAN 4065746515474

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Giunto reggispinta Per ingrassatore a testa tonda

Cod. art. 0986011316
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
Giunto reggispinta per ingrassatore a testa tonda con diametro della testa 16 mm

Per ingrassatori a leva manuale - filettatura di collegamento M 10x1

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

23 mm

Peso prodotto (per pezzo)

4,500 g

Apertura chiave 2 (SW - B)

12 mm

Filettatura di collegamento

M10 x 1

Diametro interno (B)

13 mm

Diametro esterno (A)

20 mm