Giunto d’ingrassaggio Easylock
Giunto d’ingrassaggio
TESTINA-INGRASSAT-EASYLOCK-M10X1
Cod. art. 0986004001
EAN 4058794937954
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Quattro ganasce temprate in acciaio per utensili per una presa sicura e una lunga durata delle ganasce
- Guarnizione idraulica ad alte prestazioni per la massima durata
- Il giunto rotante lineare integrata rende semplice l'accoppiamento dell'ingrassatore Easylock
- La molla interna integrata e un ammortizzatore di pressione evitano una fuoriuscita improvvisa/irregolare di grasso durante il disaccoppiamento.
- Può essere scollegato a pressioni fino a 600 bar o superiori
- Diametro esterno conforme a DIN 1283
Caratteristiche tecniche(X)
Compatibilità con tutte le pompe per grasso pneumatiche, manuali ed elettriche con una filettatura M10x1.
Lunghezza | 73 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 109,000 g |