Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Giunto cardanico da 1/2"

Snodo cardanico 1/2"
SNODO CARDANICO ZEBRA 1/2

Cod. art. 0712138301

EAN 4024835711166

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Giunto cardanico da 1/2"

Cod. art. 0712138301
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
  • Norma: DIN 3123, ISO 3316

  • Superficie: Cromata

  • Attacco: quadro femmina da 1/2", con bloccaggio a sfera

  • Profilo chiave: Attacco quadro 1/2"
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco (S2)

1/2 poll.

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

25 mm

Profilo anteriore (S1)

1/2 poll.

Lunghezza (L1)

70 mm

Superficie

Cromato