Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Giunto angolare tipo B2 per strutture in legno, di piccole dimensioni, spessore da 3 mm

Piastra di fissaggio angolare tipo B2
PIASTRA FISS. ANGOL. TIPO B2 40X90

Cod. art. 068103590

EAN 4024835118088

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Giunto angolare tipo B2 per strutture in legno, di piccole dimensioni, spessore da 3 mm

Cod. art. 068103590

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per collegamenti di alta qualità in strutture portanti legno/legno o legno-calcestruzzo
  • Disallineamento minimo tra la struttura in legno e l'ancoraggio in calcestruzzo

  • Design poco ingombrante e sottile

  • Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati (DX51D + Z275 [circa 20 µm]), 3,0 mm di spessore in conformità con la norma EN 10327:2004

  • Utilizzare nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità con la norma EN 1995:2013
Prova di prestazioni

ETA-09/0216

Indicazione
  • Il diametro di bulloni/viti/tasselli può essere solo max. 2 mm inferiore al diametro del foro.

  • È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione del tassello applicabile.

  • Si consiglia di utilizzare piastre angolari per esigenze più specifiche.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Collegamenti portanti di travi o elementi in legno, quali ad esempio trave-trave o trave-colonna, su supporti in legno o calcestruzzo.

Istruzioni

Elementi di fissaggio adatti


  • Chiodi scanalati in conformità alla norma EN 14592: 4,0 x 40 mm

  • ASSY 4.0 Combi in conformità con ETA 11/0190: d = 12 mm

  • Viti conformi alle specifiche del costruttore: d = 12 mm

  • Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano i tasselli: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Larghezza x altezza x profondità

40 x 90 x 40 mm

Spessore

3 mm

Esecuzione

Non rinforzato

Numero fori diametro 13 mm fianco verticale nJ/fianco orizzontale nH

2 + 1 PZ

Numero fori diametro 5 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH

8 + 4 PZ

Omologazione

ETA-09/0216

Peso prodotto (per pezzo)

98,199 g

Materiale

Acciaio

Superficie

Tipo zincato a caldo

Peso

98 g

Indicazione materiale

DX51D

Materiale standard

DIN EN 10327:2004

Numero fori diametro 5 mm

12 PZ

Numero fori diametro 13 mm

3 PZ

Resistenza caratteristica in kN della piastra di fissaggio angolare secondo ETA-09/0216 con chiodi scanalati
Piastra angolare tipo B1/B2 Codice articolo ETA Chiodi scanalati 1 piastra di fissaggio angolare tipo B1/B2 per ogni collegamento
F1,Rk F2/3,Rk F4,Rk F5,Rk
Larghezza × lunghezza × profondità × spessore in mm Acciaio Legno Legno Acciaio Legno Acciaio
mm kN kN kN kN kN kN kN
1 piastra angolare tipo B 40×90×42×3 mm 0681 035 90 09/0216 4×40 0,92 1,37 2,56 - - - -
40×160×42×3 mm 0681 050 160 09/0216 4×40 0,92 1,37 2,73 - - - -
2 piastre angolari tipo B 40×90×42×3 mm 0681 035 90 09/0216 4×40 1,85 2,75 5,12 5,13 4,28 5,13 4,28
40×160×42×3 mm 0681 050 160 09/0216 4×40 1,85 2,75 5,46 6,48 4,79 6,48 4,79
3) Se si usa una piastra di fissaggio angolare per ogni collegamento, al componente collegato deve essere impedito di ruotare.
4) I carichi F4 e F5 agiscono sul bordo superiore del componente collegato. Non deve essere impedita la torsione.
Le capacità di carico specificate si applicano al legno di conifera con densità 350 kg/m³ ≤ rk ≤ 420 kg/m³.
Per legni con densità caratteristica 290 kg/m³ ≤ Ƥ≤k 350 kg/m³, moltiplicare le resistenze caratteristiche per il fattore kdens:

tAcciaio≥ 2.5 mm: kdens = (pk/350)^2

tAcciaio = 1.5 mm: kdens = (pk/350)^0.8

Valori nominali delle capacità portanti: Fi,Rd = min {Fi,legno,Rd; Fi,legno,Rd}
rottura lato legno: Fi,legno,Rd = kmod / ƳM,legno × Fi,legno,Rk con ƳM,legno = 1,3
Rottura lato acciaio: Fi,acciaio,Rd = Fi,acciaio,Rk / ƳM,acciaio con ƳM,acciaio = 1,25
Se più carichi agiscono contemporaneamente, deve essere soddisfatta la seguente condizione:

Gli schemi di fissaggio dei chiodi devono essere definiti in conformità con l'ETA vigente.
NOTE: queste sono guide alla progettazione. I valori devono essere calcolati per ogni progetto da parte di persone autorizzate.
Resistenza caratteristica in kN della piastra di fissaggio angolare secondo ETA-09/0216 con chiodi scanalati
Fissaggio in acciaio o calcestruzzo armato con tasselli o ancoranti
Piastra angolare tipo B1/B2 eB z (1 + eB / z)
40×90×42×3 mm 24,5 17,5 2,4
40×160×42×3 mm 24,5 17,5 2,4
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M10X85/10

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M10X95/20

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M10X105/30

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M10X135/60

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M10X175/100

x 10 pz.