Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Giunto a croce per profilati per creare un'installazione di profilati a due strati

Giunto a croce per profilati solar
GIUNTO A CROCE PER PROF.SOLAR

Cod. art. 0865799930

EAN 4047376733848

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Giunto a croce per profilati per creare un'installazione di profilati a due strati

Cod. art. 0865799930

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Completamente preassemblato


I giunti a croce possono essere agganciati direttamente sui profili senza alcun lavoro preparatorio

Indicazione

Numero richiesto di giunti a croce per ogni punto di intersezione:


  • Profilato solar 39 x 37: 1 unità

  • Profilato solar 47 x 37: 1 unità

  • Profilato solar 60 x 37: 2 unità

  • Profilato solar 70 x 44: 2 unità

  • Profilato solar 120 x 90: 4 unità
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

40 mm

Larghezza

29 mm

Altezza

30 mm

Azionamento interno

HS5

Lunghezza x larghezza x altezza (L x B x H)

40 x 29 x 30 mm

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Martello in gomma, forma A DIN 5128

MARTELLO IN GOMMA / PIATTO - PIATTO