Gitterseitenwand für Steckregal
Gitterseitenwand für Steckregal
GITRSEITWAND-F.FACHBODRGL-500MM
Art.-Nr. 0957589271
EAN 4056807492933
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Sicherung des Lagergutes gegen Herausfallen und vor unerwünschtem Zugriff.
- Für Rahmenhöhe 2000 mm mit Maschenweite 50x50 mm
Datenblätter(X)
Gitterseitenwand mit den mitgelieferten Haltern, Schrauben und Muttern mit den Rahmenstützen verschrauben.
Breite | 401 mm |
Höhe | 1980 mm |
Werkstoff | Stahldraht |
Oberfläche | Verzinkt |
Regaltiefe | 500 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!