Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gitterrückwand für Steckregal

Gitterrückwand für Steckregal
GITRRUECKW-F.FACHBODRGL-875MM

Art.-Nr. 0957589261

EAN 4099618436581

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gitterrückwand für Steckregal

Art.-Nr. 0957589261
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
Rückwand aus Drahtgitter für Steckregale
  • Zur Sicherung des Lagergutes gegen Herausfallen und vor unerwünschtem Zugriff

  • Für Rahmenhöhe 2000 mm mit Maschenweite 50x50 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Gitterrückwand mittels den mitgelieferten Haltern, Schrauben und Muttern an den Rahmenstützen verschrauben.

Breite

776 mm

Höhe

1980 mm

Werkstoff

Stahldraht

Oberfläche

Verzinkt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Befestigungsklammer für Gitterwand

BEFKLR-F.GITRWAND

Klammer zur Befestigung der Gitterwände an den Seiten der Steckregale