Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gitterrückwand für Palettenregal

GITRRUECKW-F.PALTRGL-2780X1020MM

Art.-Nr. 0957589354

EAN 4056807906690

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gitterrückwand für Palettenregal

Art.-Nr. 0957589354
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
Verhindert das Durchschieben der Paletten im Palettenregal
Hinweis

Bei Einfachregalen neben Verkehrs- und Arbeitsbereichen vorgeschrieben.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Muss anhand der Klemmbügel mit dem Stützrahmen verschraubt werden. Befestigungsset für die Gitterwand muss separat mitbestellt werden.

Breite

2780 mm

Höhe

1020 mm

Werkstoff

Stahlblech

Farbe

Silbergrau RAL 7001 ähnlich

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Befestigungs-Set für die Gitterrückwand von Palettenregalen

BEF-SET-F.GITRRUECKW

Beinhaltet Klemmbügel inklusive Schrauben und Muttern