Gitterrostboden für Palettenregal
Gitterrostboden für Palettenregal
GITRROSTBOD-F.PALTRGL-3600X1100
Art.-Nr. 0957589378
EAN 4099618407369
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Artikelumfang beinhaltet einzelne Gitter für eine Lagerebene des Palettenregals
- Teilsegment: 995 x 890 mm
- Maschenweite: 60 x 40 mm
- Mit seitlich angeschweißten Winkeleisen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahlblech |
Traglast | 3400 kg |