Gitterrostbefestiger W-GBR M8
Gitterrostbefestiger W-GBR M8
GITRROSTBEF-(W-GBR)-D52MM-BEFH30MM-M8
Art.-Nr. 0864081030
EAN 4047376193949
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Befestigung von Gitterrosten auf Metallprofilen (Dicke min. 6 mm) und Beton im Innenbereich
- Schnelle und kostengünstige Montage
- Unabhängig von externen Energiequellen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Typbezeichnung | W-GBR M8 |
Schaftlänge (SL) | 28 mm |
Tellerdurchmesser (ØT) | 52 mm |
Schaftdurchmesser (Ø ds) | 10,5 mm |
Innenantrieb | H2 |
Anschlussgewinde | IG M8 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!