Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gitterkorb für Gitterkorb-Steckregal

GITRKO-F.RGL-1005X500MM

Art.-Nr. 0957589336

EAN 4056807492872

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gitterkorb für Gitterkorb-Steckregal

Art.-Nr. 0957589336
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
Zusatzebene für Gitterkorb-Steckregal
  • Gitterkorb aus verzinktem Draht, inklusive 4 Fachbodenträger

  • Fachlast: 35 kg

  • Einfache Positionierung durch Fachbodenträger (werkzeuglos montierbar)
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Die mitgelieferten Fachbodenträger auf gewünschter Höhe in die Regalrahmen einhängen und den Gitterkorb auf die Fachbodenträger einlegen.

Breite

1005 mm

Höhe

500 mm

Werkstoff

Stahldraht

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gitterkorb-Steckregal

RGL-STEB-GITR-2000X1005X500MM

Stabiles Steckregal mit Gitterkörben für mittlere Belastungen zur Lagerung von Kleinteilen
x 1 St.
Gitterkorb-Steckregal

RGL-STEB-GITR-ANB-2000X1005X500

Stabiles Steckregal mit Gitterkörben für mittlere Belastungen zur Lagerung von Kleinteilen