Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gitterkorb

Gitterkorb Abfalleimer
ABFALLEIMR-GITTERKORB

Art.-Nr. 0899800580

EAN 4062856296040

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gitterkorb

Art.-Nr. 0899800580
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
Abfallkorb für den Innenbereich
  • Schlichtes Design aus kunststoffbeschichtetem Drahtgitter

  • Vielseitig einsetzbar, leicht zu verschieben und auch für die Wandmontage geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Höhe x Breite x Tiefe

640 x 255 x 320 mm

Fassungsvermögen

60 l

Farbe

Weiß

Werkstoff

Metall

Höhe

640 mm

Breite

255 mm

Tiefe

320 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Müllbeutel für Papierhandtücher

MUELLBEUT-F.GITTERKORB-60LTR-365X850MM

Besonders robuste, durchstoßsichere und extrem reißfeste Abfallsäcke bei reduzierter Dicke
x 360 St.