Gitterdistanzklotz
Gitterdistanzklotz
DISTKLTZ-GITTER-KST-BEIGE-160X75X15MM
Art.-Nr. 0875605215
EAN 4053479300467
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Material: Kunststoff , PP/Polypropylen
- Stapelbar mit Verrutschsicherung
- Druckprüfung bis 8 Tonnen (ab 5 mm)
Zum Ausrichten von Schalungselementen, Betonfertigteilen, Holzfertigteilen, Hebe-Schiebe-Türen, Fensterelementen, Holzkonstruktionen, usw ...
Bei der Ermittlung der Druckfestigkeit ist nicht allein die Tragfähigkeit des Klotzes entscheidend, sonder auch die des entsprechenden Untergrundes. Nicht dauerhaft im Außenbereich einsetzbar, vor Einwirkung von direkter UV-Strahlung schützen.
Datenblätter(X)
Länge | 160 mm |
Breite | 75 mm |
Dicke | 15 mm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Beige |