Girofaro a LED
Girofaro a LED
Cod. art. 081242 060
EAN 4053479482866
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo lampada | LED |
Numero LED | 10 PZ |
Colore | Giallo |
Attacco cavo | Fissaggio a 3 viti |
Tensione nominale min | 10 V/DC |
Tensione nominale max | 30 V/DC |
Diametro | 147,2 mm |
Altezza | 75,7 mm |
Classe di protezione IP | IP 67 |