Giriş kapısı için dişli değiştirme pimi
Giriş kapısı için dişli değiştirme pimi
Ürün no. 0688197475
EAN 4045727376591
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kapı kolu için uygun | Kapı kolu aynası S 31, Kapı kolu aynası S 30, Kapı kolu aynası S 24 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Min./maks. kapı kalınlığı için uygun | 45-48 mm |
Uzunluk (L) | 73 mm |
Kare boyutu | 8 mm |
DIN yönü | DIN R/L |