Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Girintili dik dörtken kulp MUG- ZD 5

Girintili dik dörtken kulp MUG- ZD 5

Ürün no. 0685310350

EAN 4046777956108

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Girintili dik dörtken kulp MUG- ZD 5

Ürün no. 0685310350
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
Basınçlı çinko döküm

Yüzey

Vernikli

Parlaklık seviyesi

Mat

Renk

Gümüşi

Dış uzunluk (L)

180 mm

İç uzunluk (L1)

144 mm

Dış genişlik (B)

45 mm

İç genişlik (B1)

34 mm

Yükseklik (H)

15,5 mm

Raf kenarı yüksekliği (H1)

1,5 mm

Uzunluk (L)

180 mm

Genişlik (B)

45 mm

Frezelenmiş delik uzunluğu (FL)

168 mm

Frezelenmiş delik genişliği (FB)

40 mm

Frezelenmiş delik derinliği (FT)

14 mm

Eksenler arasındaki ölçü (A)

160 mm

Diş tipi

Metrik diş

Diş çapı

4 mm

Diş uzunluğu (metrik diş)

7 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler