Gipskartondübel W-GS Typ ZD - DBL-(W-GS/Z)-ZD-14,5X33 Gipskartondübel W-GS Typ ZD - DBL-(W-GS/Z)-ZD-14,5X33 Gipskartondübel W-GS Typ ZD - DBL-(W-GS/Z)-ZD-14,5X33 Gipskartondübel W-GS Typ ZD - DBL-(W-GS/Z)-ZD-14,5X33 Gipskartondübel W-GS Typ ZD - DBL-(W-GS/Z)-ZD-14,5X33 Gipskartondübel W-GS Typ ZD - DBL-(W-GS/Z)-ZD-14,5X33
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/-RDwmSbCgfQ

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/mGZ5oVlNC0M

Gipskartondübel W-GS Typ ZD - DBL-(W-GS/Z)-ZD-14,5X33 - 1
Gipskartondübel W-GS Typ ZD - DBL-(W-GS/Z)-ZD-14,5X33 - 2
Gipskartondübel W-GS Typ ZD - DBL-(W-GS/Z)-ZD-14,5X33 - 3
Gipskartondübel W-GS Typ ZD - DBL-(W-GS/Z)-ZD-14,5X33 - 4
Gipskartondübel W-GS Typ ZD - DBL-(W-GS/Z)-ZD-14,5X33 - 5
Gipskartondübel W-GS Typ ZD - DBL-(W-GS/Z)-ZD-14,5X33 - 6

Gipskartondübel W-GS Typ ZD

Gipskartondübel W-GS
DBL-(W-GS/Z)-ZD-14,5X33

Art.-Nr. 09032521

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Gipskartondübel W-GS Typ ZD

Art.-Nr. 09032521

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x200 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aus Zinkdruckguss. Für eine einfache und schnelle Montage in Gipskarton-/ Gipsfaserplatten, ohne Vorbohren und ohne zusätzliches Setzwerkzeug
  • Hohe Zinkdruckguss-Qualität

  • Formschlüssige Befestigung

  • Schnelle Montage mit Akku-Schrauber und passendem Bit für die dazugehörige Schraube – ohne Setzwerkzeug und Vorbohren

  • Der patentierte Antrieb ermöglicht ein Setzen des Dübels mit PZ-Bit, AW-Bit, TX-Bit, da die Kraftübertragung über den 6-kant erfolgt

  • Geringer Platzbedarf hinter der Platte (nur 15 mm)

  • Das Bauteil kann mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden

  • Der Gipskartondübel und die Schraube können mit dem gleichen Bit eingedreht werden

  • Die neuartige Zentrierspitze ermöglicht ein leichtes Ansetzen und Einbohren in die Platte

  • Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D
Hinweis
  • Zur Befestigung des Anbauteils die Dübelschraube ASSY®-D Ø 4,5 mm oder eine Holz- oder Spanplatten ohne Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde verwenden.

  • Im Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube verwenden

  • Empfehlung zum Einsatz des Typs Z/L für doppelt beplankte Platten

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zum Befestigen von leichten Anbauteilen in Gipskarton-/ Gipsfaserplatten und Leichtbauplatten, optimal in Verbindung der Dübelschraube ASSY®-D Ø 4,5 mm.

  • Lässt sich mit jedem Bit mit 1/4 Zoll Antrieb verarbeiten

Typbezeichnung

W-GS/ZD

Dübellänge (l) (l)

33 mm

Werkstoff

Zinkdruckguss

Erforderlicher Spanplattenschraubendurchmesser

4,5 mm

Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau)

6,5 mm

Mindestbauteildicke (d)

9,5 mm

Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung (da)

Abhängig von der Schraubenlänge

Temperaturbeständigkeit min.

-40 °C

Temperaturbeständigkeit max.

80 °C

Randabstand (a r)

50 mm

Achsabstand (a)

100 mm

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ASSY® D Dübelschraube

SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-4,5X40/34

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln. Senkkopf
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube

SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-4,5X50/44

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln. Senkkopf
x 250 St.
ASSY® D Dübelschraube

SHR-PANHD-HO-AW20-(A2K)-4,5X40/34

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln. Pan Head
ASSY® D Dübelschraube

SHR-PANHD-HO-AW20-(A2K)-4,5X45/39

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln. Pan Head
x 500 St.