Gipskartondübel W-GS Typ K

Gipskartondübel W-GS
DBL-(W-GS/K)-KST-14,5X33

Art.-Nr. 09032511

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Gipskartondübel W-GS Typ K

Art.-Nr. 09032511

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x200 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aus verstärktem Kunststoff. Für eine günstige und schnelle Montage in Gipskarton, ohne Vorbohren und ohne zusätzliches Setzwerkzeug.
  • Hohe Kunststoffqualität

  • Formschlüssige Befestigung

  • Schnelle Montage mit Akku-Schrauber und passendem Bit für die dazugehörige Schraube – ohne Setzwerkzeug und Vorbohren.

  • Der patentierte Antrieb ermöglicht ein Setzen des Dübels mit PZ-Bit, AW-Bit, TX-Bit, da die Kraftübertragung über den 6-kant erfolgt.

  • Die patentierte Drehsicherung wird durch das Eindrehen einer Schraube ausgelöst. Beim Herausdrehen der Schraube dreht der Gipskartondübel nicht zurück und bleibt im Verankerungsgrund.

  • Geringer Platzbedarf hinter der Platte (nur 15 mm)

  • Das Bauteil kann mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden.

  • Der Gipskartondübel und die Schraube können mit dem gleichen Bit eingedreht werden.

  • Die neuartige Zentrierspitze ermöglicht ein leichtes Ansetzen und Einbohren in die Platte.

  • Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D.
Hinweis
  • Zur Befestigung des Anbauteils die Dübelschraube ASSY®-D Ø 4,5 mm oder eine Holz- oder Spanplatten ohne Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde verwenden.

  • Im Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube verwenden

  • Typ K aus glasfaserverstärktem Kunststoff, eignet sich für Standard Gips-Bauplatten

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zum Befestigen von leichten Anbauteilen in Gipskartonplatten, optimal in Verbindung der Dübelschraube ASSY®-D Ø 4,5 mm .

  • Lässt sich mit jedem Bit mit 1/4 Zoll Antrieb verarbeiten

Typbezeichnung

W-GS/K

Dübellänge (l) (l)

33 mm

Werkstoff

Kunststoff

Erforderlicher Spanplattenschraubendurchmesser

4,5 - 5 mm

Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau)

6,5 mm

Mindestbauteildicke (d)

9,5 mm

Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung (da)

Abhängig von der Schraubenlänge

Temperaturbeständigkeit min.

-40 °C

Temperaturbeständigkeit max.

80 °C

Randabstand (a r)

50 mm

Achsabstand (a)

100 mm

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ASSY® D Dübelschraube

SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-4,5X40/34

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln. Senkkopf
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube

SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-4,5X50/44

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln. Senkkopf
x 250 St.
ASSY® D Dübelschraube

SHR-PANHD-HO-AW20-(A2K)-4,5X40/34

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln. Pan Head
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube

SHR-PANHD-HO-AW20-(A2K)-4,5X45/39

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln. Pan Head
x 500 St.
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
Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen