Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Ginocchiere SOFT

Ginocchiere SOFT
GINOCCHIERE-SOFT

Cod. art. 089903004

EAN 4065746507417

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Ginocchiere SOFT

Cod. art. 089903004
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
Per lavori su superfici lisce e delicate

Certificate secondo EN 14404



Superficie estremamente resistente alle abrasioni con 300 g/m² Kevlar®



Massima comodità


  • La ginocchiera si adatta velocemente alla forma del ginocchio

  • Peso ridotto (ca. 250 g/coppia), leggere e sicure


Nessuna sollecitazione nella parte posteriore del ginocchio


Nastri di fissaggio in cloroprene regolabili con chiusura a strappo di alta qualità



Massima ammortizzazione nonostante lo spessore ridotto da 12 mm della struttura a sandwich



Materiale di alta qualità


  • Lo strato in cloroprene impermeabile da 3 mm trattiene il calore e protegge articolazioni e muscoli dal freddo

  • Il robusto rivestimento in LYCRA® evita una sudorazione eccessiva e si asciuga rapidamente. Si possono indossare le ginocchiere direttamente a contatto con la pelle

  • Tutte le cuciture sono realizzate con filo elastico e garantiscono resistenza e flessibilità
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Kevlar®

Colore

Nero

Norma EN

EN14404:2004 + A1:2010

Numero pezzi

1 Coppia