Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Ginocchiere MULTI

Ginocchiere MULTI
GINOCCHIERE-MULTI

Cod. art. 089903003

EAN 4065746507400

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Ginocchiere MULTI

Cod. art. 089903003
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
Per uso universale per tutti i lavori che devono essere eseguiti in ginocchio

Certificate secondo la normativa DIN EN 14404



Superficie antiscivolo in PU resistente all'abrasione



Massima comodità


  • Le ginocchiere si adattano alla forma del ginocchio dopo poco tempo

  • Peso ridotto (ca. 250 g/coppia), leggere e sicure


Nessuna sollecitazione nella parte posteriore del ginocchio


Nastri di fissaggio in cloroprene regolabili con chiusura a strappo



Massima ammortizzazione nonostante lo spessore ridotto da 12 mm della struttura a sandwich



Materiale di alta qualità


  • Lo strato in cloroprene impermeabile da 3 mm conserva il calore e protegge articolazioni e muscoli dal freddo.

  • Il robusto rivestimento in LYCRA® evita una sudorazione eccessiva e si asciuga rapidamente. Si possono indossare le ginocchiere direttamente sulla pelle.

  • Tutte le cuciture sono realizzate con filo elastico e garantiscono resistenza e flessibilità.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Poliuretano

Colore

Nero

Norma EN

EN14404:2004 + A1:2010

Numero pezzi

1 Coppia