Gießharzbeutel mit Gießharz Typ WÜ bis 10 kV DIN VDE 0278
Gießharz Typ WÜ bis 10 kV
MISCHBEUT-GIESSHARZ-E2-400ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vorteile von Gießharz
- Absolut längs- und querwasserdicht
- Nach DIN VDE 0165 für explosionsgefährdete Bereiche zugelassen
- Hohe mechanische Festigkeit
Vorteile von Gießharz WÜ:
- Das Gießharz entspricht DIN VDE 0291 Teil 2 und ist bis 10 kV geeignet.
- Hohe Hydrolysefestigkeit
- Lange Lagerfähigkeit (24 Monate)
- Gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und chemische Einflüsse
- Dünnflüssig
- Ausgezeichnete Haftung auf Metallen und Kunststoffen
- Nach dem Aushärten weichelastisch
Typbezeichnung | E 2 |
Inhalt | 400 ml |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!