Gießharz-Abzweiggarnitur AB 0,6/1 kV
Gießharz-Abzweiggarnitur AB 1-2
ABZWMUF-GIESSHARZ-AB2-(16-35MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vorteile von Gießharz-Abzweiggarnitur AB (inklusive Gießharz WÜ):
- Absolut längs- und querwasserdicht
- Nach DIN VDE 0165 für explosionsgefährdete Bereiche zugelassen
- Hohe mechanische Festigkeit
Vorteile von Gießharz WÜ:
- Das Gießharz entspricht DIN VDE 0291 Teil 2 und ist bis 10 kV geeignet.
- Hohe Hydrolysefestigkeit
- Lange Lagerfähigkeit (24 Monate)
- Gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und chemische Einflüsse
- Dünnflüssig
- Ausgezeichnete Haftung auf Metallen und Kunststoffen
- Nach dem Aushärten weichelastisch
DIN VDE 0278
Typbezeichnung | AB 2 |
Kabeldurchmesser min./max. | 16-35 mm |
Kabeltyp Hauptkabel | 5 x 6 - 16 mm² |
Kabeltyp Abzweigkabel | 5 x 6 - 16 mm² |
Länge x Breite x Höhe | 270 x 160 x 80 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!