Gießharz-Abzweiggarnitur AB 0,6/1 kV
Gießharz-Abzweiggarnitur AB 1-2
ABZWMUF-GIESSHARZ-AB1-(13-35MM)
Art.-Nr. 0890450014
EAN 4024835202923
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vorteile von Gießharz-Abzweiggarnitur AB (inklusive Gießharz WÜ):
- Absolut längs- und querwasserdicht
- Nach DIN VDE 0165 für explosionsgefährdete Bereiche zugelassen
- Hohe mechanische Festigkeit
Vorteile von Gießharz WÜ:
- Das Gießharz entspricht DIN VDE 0291 Teil 2 und ist bis 10 kV geeignet.
- Hohe Hydrolysefestigkeit
- Lange Lagerfähigkeit (24 Monate)
- Gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und chemische Einflüsse
- Dünnflüssig
- Ausgezeichnete Haftung auf Metallen und Kunststoffen
- Nach dem Aushärten weichelastisch
DIN VDE 0278
Typbezeichnung | AB 1 |
Kabeldurchmesser min./max. | 13-35 mm |
Kabeltyp Hauptkabel | 4 x 1,5 - 10 mm² |
Kabeltyp Abzweigkabel | 4 x 1,5 - 10 mm² |
Länge x Breite x Höhe | 240 x 140 x 60 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!