Gießereihaken mit Öse GK 8
Gießereihaken GK8 mit Öse
GSREIHAK-OES-KETT-FK8-(8,0T)-D16
Art.-Nr. 516278416
EAN 4058794804980
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 8
- Rot lackiert
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit (WLL) | 8000 kg |
Kettendurchmesser | 16 mm |
Maulbreite (w1) | 102 mm |
Aufnahmedurchmesser (d1) | 47 mm |
Hakenbreite (b3) | 48 mm |
Hakenlänge (l2) | 210 mm |
Hakendicke (s1) | 45 mm |
Ringbreite (s2) | 24 mm |
Materialstärke Hakenkopf | 24 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 5030,000 g |
