Gießereihaken mit Öse GK 8
Gießereihaken GK8 mit Öse
GSREIHAK-OES-KETT-FK8-(2,0T)-D7/8
Art.-Nr. 516278408
EAN 4058794804959
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 8
- Rot lackiert
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit (WLL) | 2000 kg |
Kettendurchmesser | 7/8 mm |
Maulbreite (w1) | 64 mm |
Aufnahmedurchmesser (d1) | 18 mm |
Hakenbreite (b3) | 29 mm |
Hakenlänge (l2) | 125 mm |
Hakendicke (s1) | 25 mm |
Ringbreite (s2) | 13,5 mm |
Materialstärke Hakenkopf | 13,5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1075,000 g |