Gießereihaken mit Öse GK 10
Gießereihaken GK10 mit Öse
GSREIHAK-OES-KETT-FK10-(16T)-D20
Art.-Nr. 5162810420
EAN 4058794806083
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 10
- Orange lackiert
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit (WLL) | 16000 kg |
Kettendurchmesser | 20 mm |
Maulbreite (w1) | 114 mm |
Innendurchmesser | 56 mm |
Hakenbreite (b3) | 60 mm |
Hakenlänge (l2) | 260 mm |
Hakendicke (s1) | 54 mm |
Ringbreite (s2) | 28 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 7600,000 g |
