Gießereihaken mit Gabelkopf GK 8
Gießereihaken GK8 mit Gabelkopf
GSREIHAK-GBLKPF-KETT-GK8-(8,0T)-D16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 8
- Rot lackiert
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
Tragfähigkeit (WLL) | 8000 kg |
Kettendurchmesser | 16 mm |
Maulbreite (w1) | 101 mm |
Aufnahmedurchmesser (d3) | 19 mm |
Hakenlänge (l2) | 199 mm |
Hakendicke (s1) | 45 mm |
Bolzendurchmesser (d2) | 21 mm |
Bolzenlänge (l1) | 51,5 mm |
Höhe (h1) | 21,5 mm |
Hakenbreite (b3) | 50,5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 5600 g |