Gießereihaken mit Gabelkopf GK 8

Gießereihaken GK8 mit Gabelkopf
GSREIHAK-GBLKPF-KETT-FK8-(1,1T)-D6

Art.-Nr. 516278306

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Gießereihaken mit Gabelkopf GK 8

Art.-Nr. 516278306

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Endbeschlag für Hebeketten
  • Güteklasse 8

  • Rot lackiert
  • Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

  • Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Kettendurchmesser

6 mm

Maulbreite (w1)

53,5 mm

Aufnahmedurchmesser (d3)

8,5 mm

Höhe (h1)

6,5 mm

Hakendicke (s1)

22 mm

Hakenbreite (b3)

26 mm

Hakenlänge (l2)

91 mm

Bolzendurchmesser (d2)

7,5 mm

Bolzenlänge (l1)

17,5 mm

Produktgewicht (per Stück)

680 g

Tragfähigkeit (WLL)

1120 kg

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen